Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN6379 M16x500mm vergütet auf 8.8 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-976660
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     85472
EAN/GTIN:
     4020772085476
Suchbegriffe:
DIN 6379
din 6379
gerolltes Gewinde · M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8 · speziell für Spannzwecke entwickelte Stiftschrauben sind in der Längenabstufung den Normzahlen angepasst Weitere technische Eigenschaften: · d: M16 · Qualität: vergütet auf 8.8 · b1: 19mm · b: 315mm · L: 500mm
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Gewinde:
M16
Marke:
AMF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spannelemente, Stiftschraube, Stiftschrauben
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 10,08*
€ 13,63*
2 Tage
2
1
€ 5,45*
ab € 10,17*
€ 13,70*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,79*
€ 13,74*
28 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 10,19*
€ 13,98*
Lager 4757
2
1
€ 5,49*
ab € 11,52*
€ 16,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.