Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanneisen Nr.6316V f.T-Nut 12mm L.125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spanneisen Nr.6316V f.T-Nut 12mm L.125mm
Spanneisen Nr.6316V f.T-Nut 12mm L.125mm
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-976682
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     71282
EAN/GTIN:
     4020772071288
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube
gekröpft · mit verstellbarer Stütz- und Spannschraube · Vergütungsstahl lackiertWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 40 mm· Länge: 125 mm· A: 20mm· B1: 14mm· B2: 40mm· E2: 40mm· D: M12· E1: 44mm· Gewicht: 906g· L: 125mm· Stärke: 20 mm· LS: 49mm· Schlitzbreite: 14 mm· H: 28 - 58mm
Weitere Informationen:
für T-Nut:
12 mm
Spannschraube:
M12 x 12 x 100 mm
Spannhöhe:
28 - 58 mm
Marke:
AMF
Modell:
Nr. 6316V
Bauform:
gekröpft
Schlitzlänge:
40 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 27,43*
€ 34,77*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 27,48*
€ 34,78*
4 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 28,08*
€ 36,30*
10 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 28,03*
€ 38,17*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,60*
€ 54,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.