Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrechtspanner Nr.6802 Gr.3 senkrechter Fuß AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-976710
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90233
EAN/GTIN:
     4020772090234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
mit senkrechtem Fuß Weitere technische Eigenschaften: · A: 8mm · C: 20mm · D: 7,5mm · a: 105° · L1: 112mm · H1: 200mm · F1: 1,2kN · L: -mm · O: 6mm · Bohrungs-Ø: 7,5 mm · a*: 60° · I: 18mm · F2: 2,5kN · F: 19mm · B: 79mm · P: 40mm · K: 7,5mm · E: 36mm · H: 48mm · Spannweite: 36 mm
Weitere Informationen:
Größe:
3
Andrückschraube:
M8 x 45
Höhe gespannt:
200 mm
Spannhöhe:
48 mm
Haltekraft F2:
2,5 kN
Fußgröße:
40 mm
Haltekraft F1:
1,2 kN
Marke:
AMF
Bauart:
senkrechter Fuß
Länge geöffnet:
112 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner, senkrecht schnellspanner, senkrechtspanner senkrechter fuß, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
55
1
€ 6,90*
ab € 14,27*
€ 19,10*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,39*
€ 19,11*
2 Tage
55
1
€ 7,90*
ab € 14,85*
€ 19,75*
4 Tage
58
1
€ 4,30*
ab € 14,79*
€ 20,03*
Lager 4757
59
1
€ 4,95*
ab € 25,16*
€ 32,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.