Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrechtspanner Nr.6803 Gr.2 Winkelfuß AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-976719
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90324
EAN/GTIN:
     4020772090326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
mit Winkelfuß Weitere technische Eigenschaften: · C: 20mm · D: 6,1mm · a: 105° · L1: 77mm · F1: 1kN · O: 5mm · a*: 60° · F: 6mm · P: 32mm · K: 6mm · A: 6mm · H1: 167mm · Bohrungs-Ø: 6,1 mm · I: 12mm · F2: 1,2kN · B: 41mm · E: 25mm · M: 25,5mm · H: 60mm · N: 37mm · Spannweite: 25 mm
Weitere Informationen:
Größe:
2
Andrückschraube:
M6 x 35
Spannhöhe:
60 mm
Fußgröße:
37 x 32 mm
Marke:
AMF
Bauart:
Winkelfuß
Länge geöffnet:
77 mm
Höhe gespannt:
167 mm
Haltekraft F2:
1,2 kN
Haltekraft F1:
1 kN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, senkrechtspanner amf, senkrecht schnellspanner, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
96
1
€ 6,90*
ab € 12,85*
€ 16,14*
6 Tage
82
1
€ 4,79*
ab € 13,73*
€ 17,23*
2 Tage
96
1
€ 7,90*
ab € 13,88*
€ 17,27*
4 Tage
96
1
€ 4,30*
ab € 13,74*
€ 17,52*
Lager 4757
8 Tage
46
1
€ 4,95*
ab € 22,99*
€ 28,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.