Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubstangenspanner Nr.6844 Gr.2 kurz AM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubstangenspanner Nr.6844 Gr.2 kurz AM
Schubstangenspanner Nr.6844 Gr.2 kurz AM
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-976723
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     94300
EAN/GTIN:
     4020772094300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubstangenspanner
schubstangenspanner amf
schubstangenspanner
schubstangenspanner kurze bauform
kurze Bauform · Druck- und Zugspanner · mit langer Schubstangenführung · der Spanner kann an Blechwänden befestigt oder in Vorrichtungskörper mit stirnseitigem Gewinde eingeschraubt werden · Ausführung nichtrostender Stahl auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· A: 10mm· L2: 13mm· M2: M16x1,5mm· HW min.: 17mm· L1: 68,5mm· HW max.: 25mm· H1: 73mm· F1: 1kN· Gesamthöhe: 76mm· F2: 1kN· B: 36mm· L3: 68mm· E: 15mm· M: M6mm· N: 30,5mm
Weitere Informationen:
Größe:
2
Andrückschraube:
M6 x 25
Hub:
21,5 mm
Länge gespannt:
68,5 mm
Höhe gespannt:
73 mm
Haltekraft F2:
1 kN
Haltekraft F1:
1 kN
Marke:
AMF
Bauart:
kurz
Weitere Suchbegriffe: Schnellspanner, Spannwerkzeug, Einspannwerkzeug, Werkstückspannsystem, Spanngerät, 4123665200
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
80
1
€ 6,90*
ab € 15,42*
€ 19,03*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 15,42*
€ 19,04*
1 Tag
80
1
€ 7,90*
ab € 16,18*
€ 20,03*
4 Tage
92
1
€ 4,30*
ab € 16,72*
€ 20,87*
Lager 4757
58
1
€ 4,95*
ab € 32,20*
€ 43,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.