Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubstangenspanner Nr.6844 Gr.3 kurz AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-976724
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     94318
EAN/GTIN:
     4020772094317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubstangenspanner
schubstangenspanner amf
schubstangenspanner
schubstangenspanner kurze bauform
kurze Bauform · Druck- und Zugspanner · mit langer Schubstangenführung · der Spanner kann an Blechwänden befestigt oder in Vorrichtungskörper mit stirnseitigem Gewinde eingeschraubt werden · Ausführung nichtrostender Stahl auf Anfrage lieferbar. Weitere technische Eigenschaften: · A: 12mm · L2: 16mm · M2: M20x1,5mm · HW min.: 22mm · L1: 108mm · HW max.: 35mm · H1: 123mm · F1: 2,5kN · Gesamthöhe: 128mm · F2: 2,5kN · B: 57mm · L3: 115mm · E: 25mm · M: M8mm · N: 33mm
Weitere Informationen:
Größe:
3
Andrückschraube:
M8 x 35
Hub:
40 mm
Länge gespannt:
108 mm
Höhe gespannt:
123 mm
Haltekraft F2:
2,5 kN
Haltekraft F1:
2,5 kN
Marke:
AMF
Bauart:
kurz
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spanngerät, Spannwerkzeug, Werkstückspannsystem
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
64
1
€ 6,90*
ab € 18,03*
€ 22,02*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,11*
€ 22,03*
3 Tage
69
1
€ 7,90*
ab € 18,64*
€ 22,75*
4 Tage
82
1
€ 4,30*
ab € 18,58*
€ 23,09*
Lager 4757
21
1
€ 4,95*
ab € 32,00*
€ 38,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.