Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubstangenspanner Nr.6842 Gr.3 schwer,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubstangenspanner Nr.6842 Gr.3 schwer,
Schubstangenspanner Nr.6842 Gr.3 schwer,
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-976726
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     94235
EAN/GTIN:
     4020772094232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubstangenspanner
schubstangenspanner amf
schubstangenspanner
schubstangenspanner schwer
schwer · Druck- und Zugspanner · mit langer Schubstangenführung · Grundkörper aus Temperguss, lackiert · Hebelteile und Schubstange aus Vergütungsstahl, verzinkt und passiviert · Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei Größe 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen · Lagerstellen gefettet · Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff · bei Größe 3 und 5: ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente · komplett mit vergüteter, verzinkter AndrückschraubeWeitere technische Eigenschaften:· A: 12mm· C: 41mm· D: 6,5mm· M max.: 44mm· M min.: 36mm· L1: 139mm· H1: 116mm· F1: 4kN· Gesamthöhe: 115mm· B max.: 72mm· Bohrungs-Ø: 6,5 mm· F2: 4kN· B min.: 40mm· P: 95mm· Eigenschaft: schwer, Druck-/Zugspanner· K: 28mm· E: 30mm· H: 30mm· N: 60mm· Gesamtlänge: 140mm
Weitere Informationen:
Größe:
3
Andrückschraube:
M8 x 35
Hub:
32 mm
Länge gespannt:
139 mm
Höhe gespannt:
116 mm
Spannhöhe:
30 mm
Haltekraft F2:
4 kN
Haltekraft F1:
4 kN
Marke:
AMF
Weitere Suchbegriffe: Spannwerkzeug, Spanngerät, Werkstückspannsystem, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, 4123680130
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
121
1
€ 6,90*
ab € 25,56*
€ 31,22*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 25,51*
€ 31,24*
1 Tag
121
1
€ 7,90*
ab € 26,87*
€ 32,89*
4 Tage
121
1
€ 4,30*
ab € 27,55*
€ 34,29*
Lager 4757
16
1
€ 4,95*
ab € 50,70*
€ 66,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.