Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubstangenspanner Nr.6842 Gr.5 schwer,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubstangenspanner Nr.6842 Gr.5 schwer,
Schubstangenspanner Nr.6842 Gr.5 schwer,
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-976727
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     94250
EAN/GTIN:
     4020772094256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubstangenspanner
schubstangenspanner amf
schubstangenspanner
schubstangenspanner schwer
schwer · Druck- und Zugspanner · mit langer Schubstangenführung · Grundkörper aus Temperguss, lackiert · Hebelteile und Schubstange aus Vergütungsstahl, verzinkt und passiviert · Niete aus nicht rostendem Stahl, die bei Größe 3 in einsatzgehärteten Lagerbuchsen laufen · Lagerstellen gefettet · Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff · bei Größe 3 und 5: ergonomischer, ölbeständiger Handgriff mit großer Handauflage und weicher Komponente · komplett mit vergüteter, verzinkter AndrückschraubeWeitere technische Eigenschaften:· A: 16mm· C: 41mm· D: 8,5mm· M max.: 50mm· M min.: 41mm· L1: 174mm· H1: 137,5mm· F1: 10kN· Gesamthöhe: 134mm· B max.: 98mm· Bohrungs-Ø: 8,5 mm· F2: 10kN· B min.: 58mm· P: 121mm· Eigenschaft: schwer, Druck-/Zugspanner· K: 45mm· E: 50mm· H: 38mm· N: 71mm· Gesamtlänge: 172mm
Weitere Informationen:
Größe:
5
Andrückschraube:
M12 x 50
Hub:
40 mm
Länge gespannt:
174 mm
Höhe gespannt:
137,5 mm
Spannhöhe:
38 mm
Haltekraft F2:
10 kN
Haltekraft F1:
10 kN
Marke:
AMF
Weitere Suchbegriffe: Werkstückspannsystem, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spannwerkzeug, Spanngerät, 4123680150
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
54
€ 6,90*
ab € 37,93*
€ 45,36*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 37,96*
€ 45,37*
1 Tag
54
€ 7,90*
ab € 39,69*
€ 47,48*
2 Tage
54
Frei Haus
ab € 37,66*
€ 49,34*
Lager 4757
11
€ 4,95*
ab € 74,04*
€ 96,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,13*
€ 114,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,06*
€ 96,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.