Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Bockrolle D.200mm Trgf.800kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Bockrolle D.200mm Trgf.800kg
Schwerlast-Bockrolle D.200mm Trgf.800kg
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-979137
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L610.B15.200
EAN/GTIN:
     4021885104030
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
schwere Transportgeräterolle · Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · Radachse verschraubt · Radkörper aus Kunststoff, Lauffläche Kunststoff · bruchsicher und sehr abriebfest · Kugellager · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungsart: mit Anschraubplatte
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
245 mm
Tragfähigkeit:
800 kg
Material Rolle:
Kunststoff
Plattenbreite:
110 mm
Plattenlänge:
135 mm
Marke:
BS ROLLEN
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle 200 mm 800 kg, schwerlastrolle, schwerlastrolle 200mm, Lenkrolle, Schwerlastblockrolle, Transportgeräterollen, Schwenkrolle, Schwerlastrollen, 3000275737
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,76*
€ 44,57*
13 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 43,39*
€ 54,41*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 45,88*
€ 57,84*
€ 4,95*
ab € 45,89*
€ 57,90*
Lager 4757
3
€ 4,95*
ab € 46,10*
€ 62,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
L610.B15.125
ab € 23,14*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B15.150
ab € 26,17*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B15.250
ab € 37,99*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B15.201
ab € 37,85*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B15.151
ab € 29,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.