Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Lenkrolle D.250mm Trgf.800kg Ku.Platte L135xB110mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-979150
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L600.B15.250
EAN/GTIN:
     4021885103934
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
schwere Transportgeräterolle · Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Radachse verschraubt · Radkörper aus Kunststoff, Lauffläche Kunststoff · bruchsicher und sehr abriebfest · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette · Kugellager · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: mit Anschraubplatte
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
250 mm
Radbreite:
60 mm
Bauhöhe:
290 mm
Tragfähigkeit:
800 kg
Material Rolle:
Kunststoff
Plattenbreite:
110 mm
Plattenlänge:
135 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, schwerlastrolle 250mm, Schwerlastblockrolle, Schwerlastrollen, Transportgeräterollen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,01*
€ 54,09*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,01*
€ 66,63*
Lager 4757
4 Tage
25
€ 4,95*
ab € 60,20*
€ 80,18*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 61,59*
€ 80,77*
€ 4,95*
ab € 64,73*
€ 82,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,18*
€ 95,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
L610.B15.125
ab € 23,20*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B15.125
ab € 25,38*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B15.150
ab € 28,02*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B15.200
ab € 37,45*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B15.125
ab € 29,70*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B15.150
ab € 32,23*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B15.200
ab € 43,36*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B15.250
ab € 46,23*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B15.201
ab € 42,13*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B15.151
ab € 30,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.