Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastlenkrolle D.200mm Trgf.800kg m.Festst.Ku.135x110mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-979175
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L620.B15.200
EAN/GTIN:
     4021885103972
Suchbegriffe:
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Schwerlastrolle
schwerlastrolle 200 mm 800 kg
schwere Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · Kugellager · Gabel aus Stahlblech, verzinkt chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Radachse verschraubt · Radkörper aus Kunststoff, Lauffläche aus Kunststoff · bruchsicher und sehr abriebfest · mit Plattenbefestigung
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
245 mm
Tragfähigkeit:
800 kg
Material Rolle:
Kunststoff
Ausführung:
mit Feststeller
Plattenbreite:
110 mm
Plattenlänge:
135 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Rolle, Schwerlastrollen, Transportgerät, Transportgeräterollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,89*
€ 174,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,13*
€ 172,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,90*
€ 167,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,86*
€ 164,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,48*
€ 144,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.