| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-980019 Herst.-Nr.: L620.B80.200 EAN/GTIN: 4021885104245 |
| |
|
| | |
| mit Totalfesteller · stabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Elastik-Vollgummireifen (schwarz, fest aufvulkanisiert) auf Aluminium-Radkörper · Radachse verschraubt · Kugellager · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Schraubloch-Ø: 11mm · Ausladung: 50mm · Schraublochentfernung: 104 x 78mm · Material Gehäuse: Stahlblech Weitere Informationen: | | Rad-Ø: | 200 mm | Radbreite: | 50 mm | Bauhöhe: | 245 mm | Tragfähigkeit: | 450 kg | Farbe Rolle: | schwarz | Material Rolle: | Gummi | Ausführung: | Totalfesteller | Plattenbreite: | 110 mm | Plattenlänge: | 135 mm | Marke: | BS ROLLEN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 51,21* | € 64,73* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 51,34* | € 64,79* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,39* | € 64,85* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 53,16* | € 66,95* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 74,92* | € 93,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|