Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.50mm Trgf.55kg m.Festst.Ku.60x60mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-980029
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     G120.A90.051
EAN/GTIN:
     4021885105280
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller mit Edelstahlgehäuse · blockiert gleichzeitig Rad- und Schwenkbewegung, nachlaufend montiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Rad Polyamid (weiß) · Gleitlager · Radachse verschraubt · mit Plattenbefestigung · Rostfrei Weitere technische Eigenschaften: · Schraublochentfernung: 45 x 45mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
50 mm
Radbreite:
18 mm
Bauhöhe:
70 mm
Tragfähigkeit:
55 kg
Schraubloch-Ø:
6,5 mm
Ausladung:
26 mm
Material Rolle:
Kunststoff
Ausführung:
mit Totalfeststeller
Plattenbreite:
60 mm
Plattenlänge:
60 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Feststeller, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrollen 50 mm, apparaterolle, Lenkrollen, Rolle, Transportgerät, Transportgeräterollen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 11,73*
€ 16,26*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 13,01*
€ 17,09*
1 Tag
9
1
€ 5,45*
ab € 13,06*
€ 17,42*
1 Tag
6
1
€ 5,59*
ab € 13,29*
€ 17,57*
Lager 4757
8
1
€ 4,95*
ab € 18,41*
€ 25,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
H100.A90.100
ab € 9,77*
Ähnlich
BS Rollen
H100.A90.125
ab € 13,07*
Ähnlich
BS Rollen
H100.A90.150
ab € 22,77*
Ähnlich
BS Rollen
H100.A90.200
ab € 26,66*
Ähnlich
BS Rollen
G100.A90.051
ab € 7,29*
Ähnlich
BS Rollen
G100.A90.076
ab € 10,13*
Ähnlich
BS Rollen
G120.A90.076
ab € 16,88*
Ähnlich
BS Rollen
H100.A90.080
ab € 9,28*
Ähnlich
BS Rollen
H120.A90.080
ab € 15,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.