Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.150mm Trgf.200kg PU Platte L135xB110mm Farbe Rl.blau BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-980039
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L400.B36.150
EAN/GTIN:
     4021885098032
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Transportgeräterolle · Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Rad: Lauffläche Polyurethan blau 85 +/- 4 Shore A, Radkörper aus Kunststoff · Rollenlager · Radachse verschraubt · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Schraubloch-Ø: 11mm · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Schraublochentfernung: 105 x 75/80mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
150 mm
Radbreite:
35 mm
Bauhöhe:
190 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Farbe Rolle:
blau
Ausladung:
48 mm
Material Rolle:
Polyurethan
Plattenbreite:
110 mm
Plattenlänge:
135 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: transportgeräterolle, Lenkrollen, Schwerlastblockrolle, Transportgeräterollen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 19,85*
€ 26,22*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 20,77*
€ 28,34*
27 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 19,75*
€ 28,43*
Lager 4757
76
1
€ 4,95*
ab € 25,75*
€ 34,18*
1
€ 4,90*
ab € 27,00*
€ 36,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
L420.B36.100
ab € 13,15*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B36.100
ab € 10,12*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B36.125
ab € 16,26*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B36.125
ab € 12,64*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B36.150
ab € 22,35*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B36.200
ab € 26,81*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B36.080
ab € 11,60*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B36.080
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.