Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.100mm Trgf.125kg m.Festst.PU 104x80mm blau BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-980042
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L420.B36.100
EAN/GTIN:
     4021885098063
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
lenkrolle mit feststeller 100 mm po...
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Rad: Lauffläche Polyurethan blau 85 +/- 4 Shore A · Radkörper aus Kunststoff · Rollenlager · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Farbe Rolle: blau · Schraublochentfernung: 76 x 56/84 x 64mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
100 mm
Radbreite:
30 mm
Bauhöhe:
128 mm
Tragfähigkeit:
125 kg
Schraubloch-Ø:
9 mm
Ausladung:
34 mm
Material Rolle:
Polyurethan
Ausführung:
mit Totalfeststeller
Plattenbreite:
80 mm
Plattenlänge:
104 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle 100 mm, Lenkrollen, Rolle, Transportgerät, Transportgeräterollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.