Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeck-/Ladungssicherungsnetz L.2,20m B.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeck-/Ladungssicherungsnetz L.2,20m B.
Abdeck-/Ladungssicherungsnetz L.2,20m B.
Logo
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-980124
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D004080
EAN/GTIN:
     4020749901600
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
PE geknotet · Stärke 2,5 mm · rhombische Maschenweite: 45 mm · 8 mm Randkettelung · weitere Größen auf Anfrageohne KlemmschlossWeitere technische Eigenschaften:· Material: PE geknotet· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
2,20 m
Breite:
1,50 m
Stärke:
2,5 mm
Farbe:
grün
Maschenweite:
45 mm
Marke:
SPANSET
Weitere Suchbegriffe: spanset ladungssicherungsnetz, autonetz, Kofferraumnetz, Ladungssicherungsnetz, Sicherungsnetze, PKW-Netz, KFZ-Netz, 9113447166
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 5,45*
ab € 18,88*
€ 24,98*
5 Tage
8
1
€ 8,90*
ab € 19,21*
€ 25,22*
7 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 18,93*
€ 25,60*
1
€ 7,95*
ab € 18,95*
€ 25,73*
Lager 4757
8
1
€ 4,95*
ab € 23,92*
€ 34,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SpanSet
D004074
ab € 23,40*
Ähnlich
SpanSet
D004081
ab € 20,91*
Ähnlich
SpanSet
D004082
ab € 25,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.