Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 14l H380xØ230mm m.Stanzung VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-982596
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     43701
EAN/GTIN:
     4030695437016
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Edelstahl, matt gebürstet · mit attraktiver Stanzung · Inhalt 14 l · Ø 230 x H 380 mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
14 l
Ausführung:
m. Stanzung
Material:
Edelstahl
Ø:
230 mm
Höhe:
380 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
27
Frei Haus
ab € 58,91*
€ 80,32*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 64,84*
€ 89,53*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 69,61*
€ 92,99*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,91*
€ 93,39*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,89*
€ 93,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,03*
€ 107,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
simplehuman
838810016689
ab € 76,08*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
16203
ab € 232,26*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,24*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 197,92*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 597,23*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 502,30*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 421,90*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43007
ab € 104,16*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28110
ab € 660,76*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1239
ab € 311,20*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12705
ab € 309,46*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 287,17*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
35591
ab € 87,77*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3893
ab € 71,18*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3599
ab € 113,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.