Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportfahrwerk lenkbar Trgf.3 t 4 Lastrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-983073
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Transportfahrwerk
transportfahrwerk 3000kg
lenkfahrwerk
lenkbar · robuste, verzugsfreie Schweißkonstruktion pulverbeschichtet · geschlossene Fahrwerkkassetten für höchste Stabilität · Drehteller für Kurvenfahrten, Lenkwinkel ± 90° · rutschfeste Waffelgummiauflagen sorgen für sicheren Halt der Last · kugelgelagerte Spezialrollen mit geringem Rollwiderstand für hohen Fahrkomfort · In Verbindung mit einem verstellbarem Transportfahrwerk, für den sicheren und einfachen Transport von Maschinen oder schweren Lasten Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 12kg · Drehteller Ø: 170mm · Lenkstange: 950mm · Einbauhöhe: 110mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3 t
Anzahl Lastrollen:
4
Ausführung:
lenkbar
Fahrwerkbreite:
230 mm
Fahrwerklänge:
270 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fahrwerke, Transportfahrwerke, Transportroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 495,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,14*
€ 695,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,72*
€ 682,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,97*
€ 653,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,49*
€ 628,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 527,61*
€ 627,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,86*
€ 590,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.