Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilschlinge offen L1000xD12mm 1-strängig m.2 Schlaufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-983118
Hersteller:
     Cadena Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     9113445700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagseil (Draht, 1-Strang)
Anschlagseil ohne Aufhängering
Draht-Anschlagseil
Drahtseil-Lastschlinge
offen · Drahtseil verzinkt · Konstruktion 6 x 19/37 + FE · Sicherheitsmarkierung nach UVV (pr DIN EN 13414) · gestreckte Drahtseil-Standardlänge 1000 mm · andere Seillängen gegen Mehrpreis lieferbar
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1500 kg
Ausstattung:
offen
Nutzlänge:
1000 mm
Ausführung:
1-strängig mit 2 Schlaufen
Seil-Ø:
12 mm
Marke:
CADENA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Drahtseil-Schlinge, Drahtseilschlinge, Drahtseilstropp, drahtseilschlinge, Anschlagmittel, Drahtseile, Drahtseilgehänge, Drahtseilschlingen, Drahtseil-Schlingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.