Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschen-Zurrgurt DIN 12195-2 L.4m B.50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ratschen-Zurrgurt DIN 12195-2 L.4m B.50m
Ratschen-Zurrgurt DIN 12195-2 L.4m B.50m
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-983277
Hersteller:
     SpanSet
Herst.-Nr.:
     D056657
EAN/GTIN:
     4020749101291
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
GS (geprüfte Sicherheit) geprüft Nr. VL 19021, VL 19022, VL 20053, VL 20054, VL 20067 von der DGUVWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-tlg. m. Ratsche
Länge:
4 m
zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung:
2000 daN
zulässige Zugkraft (LC) direkt:
1000 daN
Zurrkraft LC:
1000 daN
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, spanngurt 50mm 4m, ratschenzurrgurt, sicherungsgurte 50 mm, Ratschen-Zurrgurte, Anschlagmittel, Spanngurt, 9113447155
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,82*
€ 16,37*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,18*
€ 16,50*
5 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 13,72*
€ 19,01*
23 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 18,4508*
€ 24,7308*
7 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 12,49*
€ 26,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SpanSet
D007322
ab € 11,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.