Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1200xB1000xH900mm mausgrau Inh.0,90 m³ BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-983476
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BSK 90 MAUSGRAU
EAN/GTIN:
     4052462008038
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
aus gesicktem Stahlblech für robuste Beanspruchung · Rand verstärkt · zur restlosen Entleerung ist eine Kipptraverse erforderlich, die auf die Gabelstaplerzinken gesteckt wird
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,90 m³
Tragfähigkeit:
2000 kg
Gewicht:
100 kg
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
mausgrau, RAL 7005
Gesamthöhe:
900 mm
Gesamtbreite:
1000 mm
Gesamtlänge:
1200 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kippbehälterdeckel, Schüttgutbehälter, kippbehälter, Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, Spänebehälter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,01*
€ 371,49*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,77*
€ 374,05*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 302,57*
€ 374,40*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,52*
€ 377,29*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 329,172*
€ 384,062*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,49*
€ 442,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,82*
€ 431,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,56*
€ 410,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,83*
€ 396,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,01*
€ 379,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BST 90 LICHTBLAU
ab € 256,65*
Zubehör
Bauer
BKT 90
ab € 308,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.