Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1720xB1070xH1095mm verz.Inh.1,2 m³ BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-983650
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     EXPO 1200 VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462027169
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Wannenblech 3 mm, mit umlaufendem Randprofil · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen · Kippen in jeder Höhe per Seilzug · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen Weitere technische Eigenschaften: · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 600/200/80mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1,2 m³
Tragfähigkeit:
1500 kg
Gewicht:
215 kg
Farbe:
verzinkt
Gesamthöhe:
1095 mm
Gesamtbreite:
1070 mm
Gesamtlänge:
1720 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter bauer, kippbehälter, Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, Spänebehälter
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 856,17*
€ 918,95*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 862,96*
€ 918,97*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 843,75*
€ 919,00*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 866,68*
€ 924,79*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 870,85*
€ 933,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 933,97*
€ 1.111,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 924,51*
€ 1.100,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 903,76*
€ 1.075,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 888,66*
€ 1.057,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 870,85*
€ 1.036,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 100
ab € 171,29*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 50
ab € 112,64*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 75
ab € 153,78*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 150
ab € 176,36*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 300
ab € 176,00*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 600
ab € 201,10*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 900
ab € 232,37*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1200
ab € 231,74*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1700
ab € 289,99*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 2100
ab € 364,96*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
ab € 187,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.