Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Safe UK Gr. 39 schwarz Leder S3 SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-983905
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UE10123-39
EAN/GTIN:
     8033546135389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: Schaft aus schwarzem Rindleder mit Überkappe, wasserabweisend · atmungsaktives Futter · mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · Flat-Fit Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
39
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Marke:
U.POWER
Ausführung:
Überkappe
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Serie:
ENTRY
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, schnürstiefel schwarz 39, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 24,17*
€ 31,79*
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 24,39*
€ 31,94*
2 Tage
8
1
€ 5,59*
ab € 24,49*
€ 32,06*
7 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 24,37*
€ 32,67*
Lager 4757
10
1
€ 4,95*
ab € 26,76*
€ 34,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 34,86*
€ 41,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 34,41*
€ 40,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 32,18*
€ 38,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,55*
€ 36,35
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,76*
€ 35,41
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,76*
€ 31,84
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 26,76* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
UE10123 38
ab € 23,26*
Ähnlich
U-Power
UE10123 40
ab € 23,10*
Ähnlich
U-Power
UE10123 41
ab € 23,06*
Ähnlich
U-Power
UE10123 42
ab € 23,19*
Ähnlich
U-Power
UE20013 44
ab € 22,29*
Ähnlich
U-Power
UE20013 45
ab € 22,15*
Ähnlich
U-Power
UE20013 46
ab € 22,18*
Ähnlich
U-Power
UE20013 47
ab € 22,14*
Ähnlich
U-Power
UE20013 48
ab € 22,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.