Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Safe UK Gr. 47 schwarz Leder S3 SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-983906
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     UE10123-47
EAN/GTIN:
     8033546135464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: Schaft aus schwarzem Rindleder mit Überkappe, wasserabweisend · atmungsaktives Futter · mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · Flat-Fit Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Stahl · Zwischensohle: Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
47
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Marke:
U.POWER
Ausführung:
Überkappe
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Serie:
ENTRY
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 23,10*
€ 30,30*
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 23,44*
€ 30,44*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,44*
€ 30,60*
2 Tage
6
1
€ 5,59*
ab € 24,55*
€ 31,99*
Lager 4757
8
1
€ 4,95*
ab € 26,74*
€ 34,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 34,77*
€ 41,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 34,41*
€ 40,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 32,20*
€ 38,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,98*
€ 36,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,76*
€ 35,41
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 26,74*
€ 31,82
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 26,74* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
UE10123 43
ab € 23,28*
Ähnlich
U-Power
UE10123 44
ab € 23,13*
Ähnlich
U-Power
UE10123 45
ab € 23,04*
Ähnlich
U-Power
UE10123 46
ab € 23,23*
Ähnlich
U-Power
UE10123 48
ab € 23,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.