Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
Sicherheitsstiefel Jaguar UK Gr. 47 schwarz Leder S3 SRC EN20345
Menge:
Paar
Produktinformationen:
icecat
Lager 4757
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-983916
Hersteller:
U-Power
Herst.-Nr.:
RR10284-47
EAN/GTIN:
8033546131824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: Schaft aus vollnarbigem Leder, wasserabweisend · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · Kunststoffkappe · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle · Action Dry – durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes Fußbett · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle mit integrierter Überkappe · nach DGUV 112-191 · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
47
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Marke:
U.POWER
Ausführung:
Überkappe
Material:
vollnarbiges Leder
Norm:
EN ISO 20345
Serie:
ROCK & ROLL
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
... >
Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
>
Fußschutz
>
Sicherheitsstiefel
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Arbeitsstiefel
,
Bau-Schnürstiefel
,
Bau-Stiefel
,
Baustiefel
,
Berufsstiefel
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
ESD-Stiefel
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
Schnür-Stiefel
,
Schnürstiefel
,
Arbeitsschutzstiefel
,
Arbeitssicherheitsstiefel
,
Bau-Winterstiefel
,
Bausicherheitsstiefel
,
SI-Stiefel
,
Schutzstiefel
,
Sicherheitsschnürstiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
arbeitsschuhe stiefel gr.47 s3
,
arbeitsstiefel s3
,
arbeitsstiefel
,
Sicherheitsstiefel S1
,
Sicherheitsstiefel S1P
,
Sicherheitsstiefel S2
,
Sicherheitsstiefel S3
Angebote
(25)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 35,73*
€ 45,52*
Lager 1498
12 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 35,76*
€ 45,57*
Lager 260
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,89*
€ 45,62*
Lager 4BULW
1 Tag
7
€ 5,59*
ab € 37,66*
€ 47,82*
Lager 4757
1 Tag
10
€ 4,95*
ab € 45,68*
€ 61,48*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,48*
€ 73,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,51*
€ 69,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 53,46*
€ 63,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 51,35*
€ 61,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,95*
€ 58,25
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,68*
€ 54,36
pro Paar
Lagerstand:
Lager 4757
Versand:
Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4757
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sicherheitsstiefel Juist Gr.47 schwarz Pull-Up Leder/karschiertes Leder
PROMAT
4720000627
ab € 46,35*
Ähnlich
U-Power Jaguar Uk Erwachsener
U-Power
RR10284 44
ab € 35,59*
Ähnlich
U-Power Jaguar Uk Erwachsener
U-Power
RR10284 45
ab € 35,64*
Ähnlich
U-Power Jaguar Uk Erwachsener
U-Power
RR10284 46
ab € 35,40*
Ähnlich
U-Power Siberian Erwachsener
U-Power
RR40754 39
ab € 47,16*
Ähnlich
U-Power Siberian Erwachsener
U-Power
RR40754 40
ab € 47,19*
Ähnlich
U-Power Siberian Erwachsener
U-Power
RR40754 41
ab € 47,15*
Ähnlich
U-Power Siberian Erwachsener
U-Power
RR40754 42
ab € 46,87*
Ähnlich
U-Power Siberian Erwachsener
U-Power
RR40754 43
ab € 46,96*
Ähnlich
U-Power Siberian Erwachsener
U-Power
RR40754 44
ab € 47,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen