Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Teak Gr.40 schwarz/rot Leder S3 SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-983963
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RR10304-40
EAN/GTIN:
     8033546131374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Obermaterial: Schaft aus weichem Glattleder mit abriebfester Überkappe · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · Kunststoffkappe · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle · U-Power Original Fußbett aus Elastopan von BASF, durchgehend und anatomisch geformt · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · metallfrei · nach DGUV 112-191 · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/rot
Größe:
40
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Marke:
U.POWER
Ausführung:
metallfrei, Überkappe
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Serie:
ROCK & ROLL
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 52,83*
€ 67,92*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 54,55*
€ 68,30*
11 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 55,68*
€ 69,21*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,49*
€ 69,91*
Lager 4757
2
€ 4,95*
ab € 64,68*
€ 79,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,47*
€ 94,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,41*
€ 93,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,72*
€ 86,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,41*
€ 84,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,68*
€ 76,97
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 64,68* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
RR20304 43
ab € 49,05*
Ähnlich
U-Power
RR20304 44
ab € 49,09*
Ähnlich
U-Power
RR20304 45
ab € 49,40*
Ähnlich
U-Power
RR20304 46
ab € 49,14*
Ähnlich
U-Power
RR20304 47
ab € 49,10*
Ähnlich
U-Power
RR10304 41
ab € 52,80*
Ähnlich
U-Power
RR10304 42
ab € 52,81*
Ähnlich
U-Power
RR10304 43
ab € 52,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.