Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Lion Gr. 40 schwarz Leder S3 SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-984031
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     SN10014-40
EAN/GTIN:
     8033546127490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: weiches, gemilltes Leder, wasserabweisend · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle · U-Power Original Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach DGUV 112-191 · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Aluminium · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
40
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Marke:
U.POWER
Material:
Leder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Serie:
THE ROAR
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 57,62*
€ 70,12*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,83*
€ 70,19*
1 Tag
3
€ 5,45*
ab € 58,48*
€ 70,99*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 58,97*
€ 71,31*
Lager 4757
3
€ 4,95*
ab € 68,22*
€ 86,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,37*
€ 102,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,10*
€ 100,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,50*
€ 92,23
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,27*
€ 89,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 73,71*
€ 87,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,22*
€ 81,18
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
SN10014-41
ab € 57,60*
Ähnlich
U-Power
SN10014-42
ab € 51,74*
Ähnlich
U-Power
SN10014-43
ab € 51,93*
Ähnlich
U-Power
SN10014-44
ab € 57,46*
Ähnlich
U-Power
SN10014-45
ab € 57,70*
Ähnlich
U-Power
SN10014-46
ab € 59,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.