Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Predator Gr. 45 grau Leder S3 SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-984041
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     SN10044-45
EAN/GTIN:
     8033546128992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: extrem weiches Leder „Old Style“, wasserabweisend · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle · U-Power Original Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach DGUV 112-191 · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Aluminium · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
45
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Marke:
U.POWER
Material:
Leder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Serie:
THE ROAR
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 53,29*
€ 65,87*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 54,68*
€ 66,26*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 54,92*
€ 66,30*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,66*
€ 67,93*
Lager 4757
5
€ 4,95*
ab € 65,29*
€ 76,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,92*
€ 91,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 75,92*
€ 90,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,98*
€ 84,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,18*
€ 83,51
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,29*
€ 77,70
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 65,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
SN10044 40
ab € 53,07*
Ähnlich
U-Power
SN10044 41
ab € 53,02*
Ähnlich
U-Power
SN10044 42
ab € 53,13*
Ähnlich
U-Power
SN10044 43
ab € 53,39*
Ähnlich
U-Power
SN10044 44
ab € 53,15*
Ähnlich
U-Power
SN10044 46
ab € 53,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.