Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Caravan Gr. 42 blau Leder/Textilmaterial S1P SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-984053
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     SN10056-42
EAN/GTIN:
     8033546128466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S1P SRC · Obermaterial: Schaft aus weichem Veloursleder und Einsätzen aus atmungsaktivem Canvas Extra-Strong-Material · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle · U-Power Original Fußbett mit Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach DGUV 112-191 · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Aluminium · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
42
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P SRC
Marke:
U.POWER
Material:
Veloursleder / Textilmaterial
Norm:
EN ISO 20345
Serie:
THE ROAR
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 53,42*
€ 65,76*
11 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 53,56*
€ 65,83*
2 Tage
3
€ 4,99*
ab € 54,49*
€ 66,89*
7 Tage
3
€ 5,99*
ab € 53,49*
€ 67,37*
Lager 4757
3
€ 4,95*
ab € 59,73*
€ 72,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,24*
€ 85,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,04*
€ 84,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,64*
€ 79,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,25*
€ 77,65
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,73*
€ 71,08
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 59,73* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
SN10056 43
ab € 53,40*
Ähnlich
U-Power
SN10056 44
ab € 49,54*
Ähnlich
U-Power
SN10056 45
ab € 53,41*
Ähnlich
U-Power
SN10056 46
ab € 53,10*
Ähnlich
U-Power
SN20056 40
ab € 48,20*
Ähnlich
U-Power
SN20056 41
ab € 48,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.