Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Caravan Gr. 46 blau Leder/Textilmaterial S1P SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-984057
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     SN10056-46
EAN/GTIN:
     8033546128503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S1P SRC · Obermaterial: Schaft aus weichem Veloursleder und Einsätzen aus atmungsaktivem Canvas Extra-Strong-Material · Wingtex® Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex® PLUS Brandsohle · U-Power Original Fußbett mit Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach DGUV 112-191 · Weite 11 Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Aluminium · Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
46
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P SRC
Marke:
U.POWER
Material:
Veloursleder / Textilmaterial
Norm:
EN ISO 20345
Serie:
THE ROAR
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 53,16*
€ 68,34*
13 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 53,37*
€ 68,40*
3 Tage
1
€ 4,99*
ab € 54,57*
€ 69,56*
8 Tage
1
€ 5,99*
ab € 53,20*
€ 70,26*
Lager 4757
1
€ 4,95*
ab € 61,55*
€ 82,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,20*
€ 97,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,18*
€ 93,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,45*
€ 88,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,51*
€ 83,91
pro Paar
ab 20 Paar
€ 69,05*
€ 82,17
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,55*
€ 73,24
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 61,55* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
SN20056-40
ab € 48,27*
Ähnlich
U-Power
SN20056-41
ab € 48,00*
Ähnlich
U-Power
SN10056-42
ab € 53,32*
Ähnlich
U-Power
SN10056-43
ab € 53,14*
Ähnlich
U-Power
SN10056-44
ab € 48,53*
Ähnlich
U-Power
SN10056-45
ab € 48,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.