Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfüllbock f.Kanister 20/25l Stahlbl.BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-984898
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     KAH-25
EAN/GTIN:
     4052462015852
Suchbegriffe:
Ballon-Abfüllbock
Kanister-Abfüllbock
kanister-abfüllbock
leichtes und kraftsparendes Abfüllen von Kanistern · Konstruktion aus Stahlblech
Weitere Informationen:
Breite:
375 mm
Länge:
520 mm
Ausführung:
für Kanister
Material:
Stahlblech
für Kanister Inhalt:
20/25 l
Höhe:
785 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Abfüllbock, Abfüllböcke
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,99*
€ 111,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,31*
€ 111,90*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 86,54*
€ 113,05*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,21*
€ 116,53*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,82*
€ 155,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,37*
€ 184,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,85*
€ 177,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,09*
€ 166,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,75*
€ 162,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,82*
€ 148,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
713997
ab € 80,87*
Ähnlich
Eurokraft
714312
ab € 109,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.