Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 215l L1220xB820xH370mm PE m.verz.Gitterrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-984984
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2507
EAN/GTIN:
     4250690700674
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
aus Polyethylen-Material, schwarz · für größere Gebinde · hohe Stabilität und Säurebeständigkeit · Art.-Nr. 9130 467 711 u. Art.-Nr. 9130 467 712: Wanne mit 9 Füßen für ein einfaches Verfahren, Unterfahrhöhe 100 mm Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit: 400kg · Gewicht: 28kg
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
215 l
Farbe:
schwarz
Breite:
820 mm
Länge:
1220 mm
Ausstattung:
mit verzinktem Gitterrost
Material:
Polyethylen
Höhe:
370 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne kunststoff, fasswanne, Auffangwannen, Kunststoff-Auffangwannen, PE-Auffangwannen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,69*
€ 332,15*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 276,62*
€ 343,62*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,00*
€ 347,22*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,53*
€ 347,55*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,90*
€ 373,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,55*
€ 413,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,68*
€ 407,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,71*
€ 381,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,06*
€ 374,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,53*
€ 352,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.