Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkurbelpumpe Alu.1,0 l/Umdrehung f.Diesel,Heizöl RAPID


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-985121
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     24028
EAN/GTIN:
     4030704240286
Suchbegriffe:
Drehkolbenpumpe
Fass-Handpumpe
Hand-Fasspumpe
Hand-Kolbenpumpe
Aluminium · für Heizöl und Diesel · Ausgabe über Auslaufbogen DN 25 · mit Stahlsaugrohr für 50-200-l-Fässer · Förderleistung: 1,0 l/Umdrehung · Fassverschraubung 50,80 mm (2ʺ)
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Förderleistung/Hub:
1,0 l/Umdrehung
passend für:
50-200-l-Fässer
Ausführung:
mit Auslaufbogen
geeignet für:
Diesel, Heizöl
Marke:
RAPID
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Handkurbelpumpe, Handkurbelrotationspumpe, Kurbelpumpe, handkurbelpumpe, Behälterpumpe, Behälterpumpen, Druckluftdoppelmembranpumpe, Fasspumpen, Förderpumpe, Handhebelpumpen, Handpumpen, Pumpe, Pumpen, Pumpensets
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,11*
€ 189,21*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,26*
€ 189,39*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 151,63*
€ 190,93*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,50*
€ 193,31*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,10*
€ 194,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,39*
€ 225,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,84*
€ 224,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,29*
€ 218,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,65*
€ 210,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,26*
€ 193,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
24 027
ab € 107,85*
Ähnlich
Rapid
24 001
ab € 103,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.