Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler H1000xB500xT530mm 120l Deckel silber (KS) m.4 Rl.VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-985310
Herst.-Nr.:
     1051
EAN/GTIN:
     4030695010516
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
für Kunststoff- oder Papiersäcke 120 l · Stahlrohrgestell verzinkt · mit Kunststoffdeckel (KS) · Einwurföffnung-Ø 350 mm · mit 4 Rollen · H 1000 x B 500 x T 530 mm · Gewicht ca. 6 kg Weitere technische Eigenschaften: · Einwurföffnung-Ø: 350mm · Gewicht: 6kg · Ausführung: mit 4 Rollen
Weitere Informationen:
Deckelfarbe:
silber (KS)
Gestell:
verzinkt
Breite:
500 mm
für Säcke Inhalt:
120 l
Tiefe:
530 mm
Höhe:
1000 mm
Marke:
VAR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,02*
€ 93,75*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 73,81*
€ 94,75*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,58*
€ 95,02*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 71,13*
€ 95,10*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,14*
€ 115,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,33*
€ 137,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,19*
€ 133,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,12*
€ 127,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,20*
€ 118,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,38*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,79*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 37,10*
Zubehör
TOP
311775
ab € 42,04*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,97*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,143*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,34*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.