| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-985678 Herst.-Nr.: 80.453.000 EAN/GTIN: 7612269003444 |
| |
|
| | |
| praxisgerechtes Unterteilungsmaterial für die optimale Übersicht und Lagerung · Schubladen-Innenmaße B 918 x T 612 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | 24 Einsatzkästen | Fronthöhe: | 100 mm | Ausstattung: | 24 Einsatzkästen 150 x 150 mm | Material: | Kunststoff | Marke: | LISTA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, einsatz- kasten rot, einteilungsmaterial einsatzkasten, einsatzkasten lista, Auszugboden, Schubladeneinsätze, Schubladenunterteilungen |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 89,26* | € 110,02* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 93,92* | € 113,31* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 95,85* | € 114,71* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 97,05* | € 115,99* | | | | Lager 4757 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 114,32* | € 136,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|