| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-985723 Herst.-Nr.: 100.348.000 EAN/GTIN: 7612269003178 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schubladen-Innenmaße B 612 x T 612 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | 8 Trenn-/2 Schlitzwände | Fronthöhe: | 75 mm | Ausstattung: | Trennwände, 2 Schlitzwände, 8 Trennbleche | für Schubladentiefe: | 612 mm | Material: | Stahlblech | für Schubladenbreite: | 612 mm | Marke: | LISTA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, Schubladenteiler Lagerregal, Trennblatt Schubladenregal, Trennsteg Schubladenregal, lista schubladenschrank einlagen, schubladenschrank einlagen, schubladeneinsatz 75mm, Auszugboden, Schränke, Schubladeneinsätze, Schubladenunterteilungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |