Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenunterteilungsmaterial Front-H.75mm 36 Einsatzkästen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-985873
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     100.381.000
EAN/GTIN:
     7612269003093
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Einteilungsmaterial Einsatzkasten
Magazin-Schrank
Schubladen-Innenmaße B 612 x T 612 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
36 Einsatzkästen
Fronthöhe:
75 mm
Ausstattung:
16 Einsatzkästen 75 x 75 mm, 16 Einsatzkästen 150 x 75 mm, 4
für Schubladentiefe:
612 mm
Material:
Kunststoff
für Schubladenbreite:
612 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 61,28*
€ 79,43*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 68,48*
€ 87,09*
17 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 70,16*
€ 89,27*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 70,22*
€ 89,35*
Lager 4757
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 87,68*
€ 111,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,98*
€ 133,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,99*
€ 132,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,97*
€ 124,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,09*
€ 117,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.