Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschmatte L560xB490mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Antirutschmatte L560xB490mm
Antirutschmatte L560xB490mm
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-986148
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-ARM-L
EAN/GTIN:
     4040376001993
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
für Schubladen B 490 x T 560 mm
Weitere Informationen:
Breite:
490 mm
Länge:
560 mm
für Schubladenhöhe:
60-360 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,74*
€ 14,25*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,64*
€ 14,87*
14 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 11,29*
€ 14,98*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 10,91*
€ 15,46*
7 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 11,51*
€ 15,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.