Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachteiler H150xT400mm silber verz.f.Fbd.META


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-987807
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20095957
EAN/GTIN:
     4026212266917
Suchbegriffe:
Fachteiler freistehend
Freistehender Fachteiler
Fachteiler für Steckregal
Muldenteiler Schraubregal
verzinkt · H 150 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
150 mm
Tiefe:
400 mm
Oberfläche:
verzinkt
passend für:
Fachboden
Farbe:
silber
Ausführung:
freistehend
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,45*
€ 7,71*
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,25*
€ 7,71*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 5,69*
€ 8,34*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,99*
€ 8,44*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,04*
€ 30,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.