Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüttgutleiste B1000xH75mm lichtgrau pulverbesch.f.Steckregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-988005
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20097149
EAN/GTIN:
     4026212272338
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
B 1000 mm (Seitenwände Art.-Nr. 9147 456 652 erforderlich)
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
passend für:
Steckregal
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Höhe:
75 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,17*
€ 12,35*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,67*
€ 13,62*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 10,12*
€ 14,73*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,24*
€ 15,71*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,62*
€ 37,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.