Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt DIN EN 12195-2 L.10m B.50mm m.Ratsche+Spitzh.LC U 5000 daN DOLEZYCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-990364
Herst.-Nr.:
     11-26505034-010000-030
EAN/GTIN:
     4032378239160
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Polyester · zweiteilig · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft von der DGUV in Hamburg Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Ratsche + Spitzhaken
Länge:
10 m
zulässige Zugkraft (LC) in der Umreifung:
5000 daN
zulässige Zugkraft (LC) direkt:
2500 daN
Vorspannkraft STF:
300 daN
Breite:
50 mm
Farbe:
orange
Marke:
DOLEZYCH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
108
1
€ 5,99*
ab € 11,80*
€ 15,74*
1 Tag
101
1
€ 5,59*
ab € 11,96*
€ 15,81*
1 Tag
145
1
€ 5,45*
ab € 12,04*
€ 15,93*
6 Tage
155
1
€ 5,99*
ab € 11,94*
€ 16,29*
Lager 4757
130
1
€ 4,95*
ab € 18,81*
€ 24,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16250251-004000-030
ab € 1,84*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16250251-005000-030
ab € 2,16*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16250251-006000-030
ab € 2,28*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26251034-006000-030
ab € 5,26*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26352056-006000-030
ab € 5,21*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26505034-006000-030
ab € 9,39*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26352056-008000-030
ab € 6,06*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-16505000-008000-030
ab € 9,39*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
11-26505034-008000-030
ab € 10,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.