Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschmiernippel Stand.DIN3404 M10x1mm Form A Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-990390
Hersteller:
     Samoa-Hallbauer
Herst.-Nr.:
     41510
EAN/GTIN:
     4024937415108
Suchbegriffe:
DIN 3404
DIN 3404 Flachschmiernippel
DIN 3404 Schmiernippel
Flachschmiernippel DIN 3404
Stahl, glanzverzinkt und passiviert · nach DIN 3404 · Form A: Kopfstellung gerade (180°) · mit zylindrischem Gewinde Weitere technische Eigenschaften: · Form: A
Weitere Informationen:
Gewinde:
M10 x 1 mm
Kopf-Ø:
16 mm
SW:
17 mm
Marke:
SAMOA HALLBAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schmiernippel DIN 3404, din 3404 m10x1, din 3404, din 3404 sw 17, Fettaufnehmer, Nippel, Schmiernippel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
700
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,36*
€ 0,47*
4 Tage
525
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,3593*
€ 0,4701*
2 Tage
700
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3613*
€ 0,4719*
7 Tage
700
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,3857*
€ 0,5171*
Lager 4757
630
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4578*
€ 0,5978*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5978*
€ 0,71138
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5478*
€ 0,65188
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5178*
€ 0,61618
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4578*
€ 0,54478
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 59,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samoa-Hallbauer
41509
ab € 0,3593*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.