| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-991309 Herst.-Nr.: 570-2800 EAN/GTIN: 4054773008769 |
| |
|
| | |
| mit mechanischer Zentralklemmung und Feineinstellung · große Beweglichkeit bei hoher Spannkraft mittels eines Spanngriffs · Aufnahmebohrungen Ø 8 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussgewinde: M8 · Magnetfuß-Ø: 40mm · Magnetfußhöhe: 30mm Weitere Informationen: | | Aktionsradius: | 200 mm | Gesamthöhe: | 310 mm | Haftkraft: | 400 N | Marke: | FISSO | Ausführung: | runder Magnetfuß | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,13* | € 213,96* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,86* | € 214,90* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 187,49* | € 220,13* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 192,74* | € 226,64* | | | | Lager 4757 | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,09* | € 239,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|