Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelunterlagensatz Nr.6347P Inh.14 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Parallelunterlagensatz Nr.6347P Inh.14 P
Parallelunterlagensatz Nr.6347P Inh.14 P
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-991401
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     558280
EAN/GTIN:
     4020772370961
Suchbegriffe:
Parallelunterlagen-Satz
parallelunterlagen-satz amf
parallelunterlagen satz
= Präzisionim Holzkasten · mit abnehmbarem Klappdeckel · einsatzgehärtet · Paarweise planparallel feingeschliffen · Größenangaben auf dem ProduktInhalt:je 1 Paar10x14 / 10x16 / 10x18 / 10x20 / 10x22 / 10x24 / 10x26 mm (BxH)10x28 / 10x30 / 10x32 / 10x35 / 10x40 / 10x45 / 10x50 mm (BxH)Länge = 150 mm · Paartoleranz tp in der Höhe 0,01 mmNennmaßtoleranz in der Höhe ± 0,01 mmrestliche Maße nach DIN ISO 2768mWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 14 Paar
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Breite:
10 mm
Marke:
AMF
Ausführung:
Präzision
Höhe:
14-50 mm
Weitere Suchbegriffe: Parallelunterlagensätze, Satz im Holzkasten, Parallelunterlagen, Toleranzblech, Toleranz-Blech, Parallelstücksatz, Parallelunterlagensatz, Unterlegleisten, 4123321020
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 345,62*
€ 440,92*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 368,84*
€ 444,22*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 501,26*
€ 570,61*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 588,36*
€ 667,52*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,92*
€ 524,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,12*
€ 508,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,46*
€ 461,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,91*
€ 441,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 358,95*
€ 427,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,62*
€ 411,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.