Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffdoppelrolle D.40mm Trgf.30kg m.Platte PA BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-994020
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     F76.040.PL
EAN/GTIN:
     4021885108625
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppel-Bockrolle
Doppelbockrolle
Schwerlastdoppelbockrolle
Abdeckung und Räder aus Polyamid (grau) · mit Plattenbefestigung · Rollenserie mit weicher Lauffläche für harte Böden wie Parkett, Laminat oder Fliesen Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Ergänzung: Standard · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 42mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
40 mm
Tragfähigkeit:
30 kg
Material Rolle:
Polyamid
Befestigungsart:
mit Anschraubplatte
Ausführung:
ohne Feststeller
Plattenbreite:
42 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Doppellenkrolle, Lenkrolle, Schwenkrolle, Lenkrolle mit Feststeller, Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Bürostuhlrolle, Stuhlrolle, apparaterolle, Bürostuhlrollen, Lenkrollen, Schwerlastrolle, Transportolle
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
137
50
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,40*
1 Tag
137
1
€ 6,95*
ab € 1,05*
€ 1,56*
3 Tage
102
1
€ 5,99*
ab € 1,12*
€ 1,66*
1
€ 5,90*
ab € 0,90*
€ 1,71*
Lager 4757
123
1
€ 5,49*
ab € 1,38*
€ 2,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
F86.040.PL
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.