Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alarm-/Notfallplan ASR A1.3/DIN EN ISO 7010/DIN 67510 L620xB480mm Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-994489
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     57279
EAN/GTIN:
     4060081000807
Suchbegriffe:
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
sicherheitsaushang
Grund langnachleuchtend · zum Selbstbeschriften · In Anlehnung an die DIN 14096-Teil A
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Breite:
480 mm
Länge:
620 mm
Norm:
ASR A1.3/DIN EN ISO 7010/DIN 67510
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Alarm/Notfallplan, Alarm/Notfallpläne, Erste-Hilfe-Anleitung, Erste-Hilfe-Plan, Erste-Hilfe-Pläne
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
€ 5,99*
ab € 39,86*
€ 52,50*
€ 4,70*
ab € 32,96*
€ 52,53*
2 Tage
14
€ 5,59*
ab € 42,06*
€ 53,96*
Lager 4757
17
€ 4,95*
ab € 42,97*
€ 55,32*
€ 5,95*
ab € 42,11*
€ 56,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
4108K
ab € 16,96*
Ähnlich
Moedel
103343
ab € 56,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.