Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestück GEKA MS AG 1 1/4 SB GEKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-994771
Hersteller:
     GEKA
Herst.-Nr.:
     08.2114
EAN/GTIN:
     4015933024296
Suchbegriffe:
Gewindestück
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Messing · mit NBR-Hochleistungsflachdichtring (Art.-Nr. 4300 600 020) · Betriebsdruck bis max. 10 bar · Temperaturbereich: von ca. -5 °C bis +100 °C abhängig von der Dichtringqualität · Klauenweite 40 mm
Weitere Informationen:
Klauenweite:
40 mm
Außengewinde mm:
41,91 mm
Marke:
GEKA
Material:
Messing
Außengewinde:
1 1/4
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Steckkupplung, schnellkupplung messing, gewindestück, Gardena, Geka, Gewindestücke, Klauenkupplungen, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schlauchkupplungen, Schnellkupplungen, Verschraubung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
90
10
€ 5,99*
ab € 2,62*
€ 3,47*
2 Tage
84
10
€ 5,59*
ab € 2,63*
€ 3,49*
2 Tage
140
10
€ 5,45*
ab € 2,70*
€ 3,57*
Lager 4757
108
10
€ 4,95*
ab € 2,81*
€ 3,70*
2 Tage
140
20
Frei Haus
ab € 2,68*
€ 3,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.2110
ab € 1,73*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.1110
ab € 1,71*
Ähnlich
Bevo
0420232
ab € 1,86*
Ähnlich
APD Schlauchtechnik
16008
ab € 3,30*
Ähnlich
profibau
65130
ab € 3,28*
Ähnlich
profibau
65145
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.