| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-994839 Herst.-Nr.: R004-313 EAN/GTIN: 7640144520335 |
| |
|
| | |
| (mit PE-Behälter) · mit Doppelpumpe und Drehkolben · der hochwertige Behälter aus PE besitzt eine Haupt- und eine Kopfpumpe · restlose Behälterentsorgung durch schwerkraftgeführten, drehgelagerten Ansaugkolben · volle Ölerwirkung beim Einsatz kopfüber Weitere technische Eigenschaften: · Pumpe: Doppelpumpe Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen: | 200 ml | Marke: | REILANG | Material: | Polyethylen | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Öler, Ölkännchen, Ölspender, Quetschöler, Werkstatt-Öler |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 15,83* | € 19,48* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,83* | € 19,52* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,17* | € 19,96* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 16,21* | € 19,97* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,69* | € 27,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 200 Milliliter (ab € 0,11345* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|