Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Gurtpfosten einfach D83xH970mm schwarz Gurt schwarz/gelb Fuß VG VIA GUIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-995412
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     31-AAW-B11
EAN/GTIN:
     4045806013997
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
für den Außenbereich · Gurtpfosten aus PVC Höhe 970 mm mit 3 Gurtaufnahme · selbstaufrollender Gurt · Länge 3,7 m · zum Einhängen in Pfosten oder Wandhalter (Zubehör) · Fuß-Ø 380 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ø: 83mm · Höhe über Flur: 970mm
Weitere Informationen:
Gurtfarbe:
schwarz/gelb
Pfosten:
schwarz
Fuß:
Vollgummi
Gurtlänge:
3,7 m
Fuß-Ø:
380 mm
Befestigungsart:
Standfuß
Ausführung:
Gurt einfach
Material:
PVC
Höhe:
970 mm
Marke:
VIA GUIDE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten, Absperrständer, Standrohr
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,47*
€ 91,35*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,73*
€ 91,36*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 75,12*
€ 92,51*
3 Tage
10
€ 5,99*
ab € 77,55*
€ 95,31*
Lager 4757
13
Frei Haus
ab € 87,65*
€ 108,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,60*
€ 128,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,69*
€ 123,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,14*
€ 115,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
842840
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.