Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtpfosten einfach D83xH970mm rot Gurt rot/weiß Fuß VG VIA GUIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-995416
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     31-ACV-B11
EAN/GTIN:
     4045806015045
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
für den Außenbereich · Gurtpfosten aus PVC Höhe 970 mm mit 3 Gurtaufnahme · selbstaufrollender Gurt · Länge 3,7 m · zum Einhängen in Pfosten oder Wandhalter (Zubehör) · Fuß-Ø 380 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ø: 83mm · Höhe über Flur: 970mm
Weitere Informationen:
Gurtfarbe:
rot/weiß
Pfosten:
rot
Fuß:
Vollgummi
Gurtlänge:
3,7 m
Fuß-Ø:
380 mm
Befestigungsart:
Standfuß
Ausführung:
Gurt einfach
Material:
PVC
Höhe:
970 mm
Marke:
VIA GUIDE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten, Absperrständer, Standrohr
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 83,42*
€ 103,94*
1 Tag
1
€ 5,45*
ab € 83,81*
€ 104,04*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 84,18*
€ 104,47*
6 Tage
1
€ 5,99*
ab € 84,09*
€ 106,95*
Lager 4757
1
Frei Haus
ab € 91,44*
€ 118,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,84*
€ 141,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,08*
€ 138,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,98*
€ 129,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,62*
€ 118,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.